Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros SX000651 - 81391
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430813910
Sonepar cikkszám
SX000651
Gyártói cikkszám
81391
Gyártói típuskód
Mureva 81391
IEC áramerősség:
125 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
0
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
Katonai kivitel:
Nem