Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros SX000644 - 81379

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros SX000644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430813798

Sonepar cikkszám

SX000644

Gyártói cikkszám

81379

Gyártói típuskód

Mureva 81379

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros