Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX013067 - PKE16M415
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432031916
Sonepar cikkszám
SX013067
Gyártói cikkszám
PKE16M415
Gyártói típuskód
PKE16M415
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
7035
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
Érintkezőanyag:
CuZn
Katonai kivitel:
Nem