Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, csavaros SX013098 - PKE32M445

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, csavaros SX013098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432031930

Sonepar cikkszám

SX013098

Gyártói cikkszám

PKE32M445

Gyártói típuskód

PKE32M445

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, csavaros