Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros SX013069 - PKE16M425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432031992
Sonepar cikkszám
SX013069
Gyártói cikkszám
PKE16M425
Gyártói típuskód
PKE16M425
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
7035
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
Érintkezőanyag:
CuZn
Katonai kivitel:
Nem