Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX013077 - PKE16M725

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX013077

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032326

Sonepar cikkszám

SX013077

Gyártói cikkszám

PKE16M725

Gyártói típuskód

PKE16M725

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

7035

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros