Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX013118 - PKF16F414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432033187
Sonepar cikkszám
SX013118
Gyártói cikkszám
PKF16F414
Gyártói típuskód
PKF16F414
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
szögben
Névleges feszültség:
100-130 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
4 h
RAL-szám:
7035
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság függőleges:
52 mm
Karima méret függőleges:
65 mm
Katonai kivitel:
Nem