Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, csavaros SX013188 - PKF32F7C4

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, csavaros SX013188

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432321918

Sonepar cikkszám

SX013188

Gyártói cikkszám

PKF32F7C4

Gyártói típuskód

PKF32F7C4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

3 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

7035

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Igen

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, csavaros