Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros SX013199 - PKF32G713

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros SX013199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432033835

Sonepar cikkszám

SX013199

Gyártói cikkszám

PKF32G713

Gyártói típuskód

PKF32G713

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

100-130 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

4 h

RAL-szám:

7035

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Karima méret függőleges:

90 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros