Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 16A, 25V, IP67, csavaros SX000974 - 82952
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430829522
Sonepar cikkszám
SX000974
Gyártói cikkszám
82952
Gyártói típuskód
Mureva 82952
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
egyenes
Névleges feszültség:
20-25 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
0 h
RAL-szám:
7035
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
65 mm
Furattávolság függőleges:
52 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
65 mm
Katonai kivitel:
Nem