Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros SX013134 - PKF16G444
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432033743
Sonepar cikkszám
SX013134
Gyártói cikkszám
PKF16G444
Gyártói típuskód
PKF16G444
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
egyenes
Névleges feszültség:
480-500 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
7 h
RAL-szám:
7035
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság függőleges:
52 mm
Karima méret függőleges:
65 mm
Katonai kivitel:
Nem