Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX013139 - PKF16G724

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX013139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432033989

Sonepar cikkszám

SX013139

Gyártói cikkszám

PKF16G724

Gyártói típuskód

PKF16G724

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

200-250 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

9 h

RAL-szám:

7035

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

65 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros