Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, gyorscsatlakozás SX013430 - PKY32G435

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, gyorscsatlakozás SX013430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432012243

Sonepar cikkszám

SX013430

Gyártói cikkszám

PKY32G435

Gyártói típuskód

Mureva PKY32G435

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

380-415 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

90 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP44, gyorscsatlakozás