Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP67, csavaros SX013207 - PKF32G745
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432033842
Sonepar cikkszám
SX013207
Gyártói cikkszám
PKF32G745
Gyártói típuskód
PKF32G745
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
egyenes
Névleges feszültség:
480-500 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
7 h
RAL-szám:
7035
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
100 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Karima méret függőleges:
90 mm
Katonai kivitel:
Nem