Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető fázisfordító villa, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros SX001190 - 83876

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető fázisfordító villa, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros SX001190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Névleges feszültség - 100-130 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430838760

Sonepar cikkszám

SX001190

Gyártói cikkszám

83876

Gyártói típuskód

83876

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Névleges feszültség:

100-130 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

4 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

sárga

RAL-szám:

0

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető fázisfordító villa, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros