Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető fázisfordító villa, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX001193 - 83879
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Névleges feszültség - 200-250 V
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430838791
Sonepar cikkszám
SX001193
Gyártói cikkszám
83879
Gyártói típuskód
83879
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Névleges feszültség:
200-250 V
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
9 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem