Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető villa, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros SX001176 - 83858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- IEC áramerősség - 16 A 
- Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) 
- Névleges feszültség - 380-415 V 
- Pólusszám - 3 
- Óraidő-állítás - 6 h 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3303430838586
Sonepar cikkszám
SX001176
Gyártói cikkszám
83858
Gyártói típuskód
Mureva 83858
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség:
380-415 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem