Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 4h, 63A, 130V, IP67, csavaros SX000733 - 81877

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 4h, 63A, 130V, IP67, csavaros SX000733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Névleges feszültség - 130-100 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430818779

Sonepar cikkszám

SX000733

Gyártói cikkszám

81877

Gyártói típuskód

81877

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Névleges feszültség:

130-100 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

4 h

Névleges frekvencia:

60-50 Hz

Megkülönböztető szín:

sárga

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető villa, 3P+N+F, 4h, 63A, 130V, IP67, csavaros