Schneider - Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági relé kimeneti modul, 2 kimenet 4 relével, rugós SX063748 - XPSMCMER0004G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - bővítő készülék
Bemenetek kiértékelése - egyéb
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Nem
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Nem
Szelepek felügyeletére alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063748
Gyártói cikkszám
XPSMCMER0004G
Gyártói típuskód
Preventa XPSMCMER0004G
Kivitel:
bővítő készülék
Bemenetek kiértékelése:
egyéb
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Nem
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Nem
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
nélkül
Levehető szorítókkal:
Igen
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Kezdő bemenettel:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Némító funkcióval:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
3
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Visszaesési késleltetés:
0-0 s
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
2
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
2
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114.5 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V