Schneider - Programozható redőnykapcsoló, polár fehér SN009043 - MTN581419
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépített időzítőóra - Igen
Esőérzékelőhöz használható - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - kiszolgáló-feltét
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485098975
Sonepar cikkszám
SN009043
Gyártói cikkszám
MTN581419
Gyártói típuskód
Merten MTN581419
Beépített időzítőóra:
Igen
Esőérzékelőhöz használható:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
kiszolgáló-feltét
Szín:
fehér
Szél-érzékelőkhöz használható:
Nem
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Asztro-programmal:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Napvédelmi érték beállítható:
0-0 lx
Kizárásvédelem:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szürkületi érték beállítható:
0-0 lx
Véletlenszám-generátor:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Max. kapcsolási teljesítmény:
0 W
Önálló működés:
6 h
Névleges feszültség:
0 V
Frekvencia:
0-0 Hz