Schneider - QERIO X80 Expert Drop adapter M340 IO illesztéséhez SX003480 - BMXCRA31210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Bemeneti csatornák száma - 3
Kapcsolóbemenetek száma - 1024
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864132464
Sonepar cikkszám
SX003480
Gyártói cikkszám
BMXCRA31210
Gyártói típuskód
BMXCRA31210
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Bemeneti csatornák száma:
3
Kapcsolóbemenetek száma:
1024
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Ethernet:
Igen
Modulszélesség:
2
Busz-csatolással:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Névleges feszültség:
3.3-3.3 V
Bemenetek száma:
1024
Max. kapcsolóáram:
0 A
Ohmikus kapcsolóáram:
0 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
0 VA
Bemeneti feszültség:
0-0 V
C-teher:
Nem
Kimeneti csatornák száma:
1024
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1024
Redőnykimenetek max. száma:
0
Kimenő teljesítmény:
0 VA
Funkció kapcsolás:
Nem
Névleges áram:
1200 A
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Áram fajtája:
DC
Védettség:
IP20