Schneider - Redőnykapcsoló sülly fehér, rugós bekötés, 10AX, ÚJ SEDNA SX046748 - SDD111104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 10 A
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046748
Gyártói cikkszám
SDD111104
Gyártói típuskód
SEDNA SDD111104
Használati mód:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
egyéb
Szín:
fehér
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Csatlakozási mód:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Nem
Billentyűk száma:
2
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Min. készülékdoboz mélység:
24 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Redőnyhöz:
Nem
Redőnyök számára:
Igen
Vászontetők számára:
Nem
Elektromos reteszeléssel:
Igen
Mechanikus reteszeléssel:
Nem
Készülék szélesség:
73 mm
Készülék magasság:
73 mm
Készülék mélység:
37 mm