Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Relé 230V AC 3 morze 10A tesztgombos GT06592 - RUN31A21P7

MásolásMásolás
Schneider - Relé 230V AC 3 morze 10A  tesztgombos GT06592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06592

Gyártói cikkszám

RUN31A21P7

Gyártói típuskód

RUN31A21P7

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, váltó:

3

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; %Relé 230V AC 3 morze 10A tesztgombos