Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé 24V AC 2morze 10A IP40 G70289 - RSB2A080B7S

MásolásMásolás
Schneider - Relé 24V AC 2morze 10A IP40 G70289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110254907

Sonepar cikkszám

G70289

Gyártói cikkszám

RSB2A080B7S

Gyártói típuskód

RSB2A080B7S

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

8 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

16 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

79 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

61 mm

Védettség:

IP40

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Relé 24V AC 2morze 10A