Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé 24V DC 3morze 10A mini dugaszolható IP20 GT38112 - RXM3AB1BD

MásolásMásolás
Schneider - Relé 24V DC 3morze 10A mini dugaszolható IP20 GT38112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119403559

Sonepar cikkszám

GT38112

Gyártói cikkszám

RXM3AB1BD

Gyártói típuskód

Zelio RXM3AB1BD

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

21 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

27 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

55 mm

Védettség:

IP40

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Relé 24V DC 3morze 10A mini dugaszolható IP20