Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé 24VDC 3morze 10A IP20 GT54449 - RUMC3AB2BD

MásolásMásolás
Schneider - Relé 24VDC 3morze 10A IP20 GT54449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119402873

Sonepar cikkszám

GT54449

Gyártói cikkszám

RUMC3AB2BD

Gyártói típuskód

RUMC3AB2BD

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Szélesség:

34 mm

Magasság:

34 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

62 mm

Védettség:

IP20

Univerzális dugaszolható relé, Zelio RUM, 3 C/O, 24 V DC, 10A, LED-del. termékcsalád: Zelio Relay - sorozatnév: Universal - termék vagy komponens típusa: dugaszolható relé - készülék rövid megnevezése: RUM - érintkezők típusa és összetétele: 3 C/O - állapot LED: van - felhasználási tényező: 20 %. Előnyök : .. Alkalmazások: ..