Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé aljzat GT19795 - RUZC2M

MásolásMásolás
Schneider - Relé aljzat GT19795

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 38 mm

  • Magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19795

Gyártói cikkszám

RUZC2M

Gyártói típuskód

Zelio RUZC2M

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

38 mm

Magasság:

75 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

27 mm

Relé aljzat