Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé dugaszolható 4 váltó ér 220V DC IP40 B00000000009042 - RHN412M

MásolásMásolás
Schneider - Relé dugaszolható 4 váltó ér 220V DC IP40 B00000000009042

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110162998

Sonepar cikkszám

B00000000009042

Gyártói cikkszám

RHN412M

Gyártói típuskód

RHN412M

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Igen

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

33 mm

Magasság:

43 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

54 mm

Védettség:

IP40

Relé dugaszolható 4 váltó ér 220V DC