Schneider - Relé dugaszolható bistabil 4db váltó ér 230VAC IP40 G31880 - RHK411UG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges áram - 5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110467338
Sonepar cikkszám
G31880
Gyártói cikkszám
RHK411UG
Gyártói típuskód
RHK411UG
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges áram:
5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Levehető szorítókkal:
Igen
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
33 mm
Magasság:
43 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
90 mm
Védettség:
IP40