Schneider - Relé foglalat RXG2 reléhez SN132095 - RGZE08P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 16 mm
Magasság - 67 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132095
Gyártói cikkszám
RGZE08P
Gyártói típuskód
Zelio RGZE08P
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
16 mm
Magasság:
67 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Mélység:
98 mm
Relé foglalat RXG2 reléhez