Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé NYÁK-hoz 230V AC 2 érintk. 8A IP20 G67174 - RSB2A080P7

MásolásMásolás
Schneider - Relé NYÁK-hoz 230V AC 2 érintk. 8A IP20 G67174

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110256611

Sonepar cikkszám

G67174

Gyártói cikkszám

RSB2A080P7

Gyártói típuskód

Zelio RSB2A080P7

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

8 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Szélesség:

12.5 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

29 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

15.7 mm

Védettség:

IP20

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védettség (RT) IEC 61810-7 szerint:

RT I

Relé NYÁK-hoz 230V AC 2 érintk. 8A IP20