Schneider - Relé NYÁK-hoz 24V AC 2érintk váltó 12A IP40 G70067 - RSB2A080B7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges áram - 8 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110255836
Sonepar cikkszám
G70067
Gyártói cikkszám
RSB2A080B7
Gyártói típuskód
Zelio RSB2A080B7
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges áram:
8 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
kétszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Igen
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Szélesség:
12.5 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
29 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
19.6 mm
Védettség:
IP40
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Védettség (RT) IEC 61810-7 szerint:
RT I