Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé NYÁK-hoz 6V DC 2érintk 12A IP40 GT56484 - RSB2A080RD

MásolásMásolás
Schneider - Relé NYÁK-hoz 6V DC 2érintk 12A IP40 GT56484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 6-6 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56484

Gyártói cikkszám

RSB2A080RD

Gyártói típuskód

RSB2A080RD

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

6-6 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

kétszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Igen

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

29 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

19.6 mm

Védettség:

IP40

Interfész dugaszolható relé, Zelio RSB, 2 C/O, 6 V DC, 8A. termékcsalád: Zelio Relay - sorozatnév: illesztőrelé - termék vagy komponens típusa: dugaszolható relé - készülék rövid megnevezése: RSB - érintkezők típusa és összetétele: 2 C/O - érintkezők működése: szabvány - állapot LED: nincs - vezérlés típusa: nyomógomb nélkül. Előnyök : Egy új termékcsalád megvalósulása!. Elektromechanikus relék, Különböző számú kontaktussal (akár egyszerre 4 db), Könnyű beszerelés és karbantartás., Dugaszolható kialakítás szabványos lábkiosztással., Teszt gomb és teszt gomb reteszelés a relé tesztelésére, Bemenetek és kimenetek sokféle feszültség- és áramszinttel elérhetők. A rendkívül kis méretnek köszönhetően a Zelio eszközök a funkciók többszörösét képesek megvalósítani. Egyszerűség: a szokásos alkalmazásoknál nincs szükség beállításra. Könnyen beépíthetők a meglévő készülékekbe.. Szilárdtest-relék, Hosszú élettartam, Nagy kapcsolási frekvencia és áram (akár 125A), Csendes működés, tökéletes épületekhez vagy korházakhoz, Vibrációnak kitett környezetben is alkalmazható.. Alkalmazások: Megcélzott piac, Ipari gépek, Gépek és épületgépészet, kórházak, épületellátó rendszerek (HVAC), Textilipari gépek, CsaomagológépekAlkalmazások, Egyszerű huzalozott logikájú vezérlőrendszerek, Külön szolgáltatás ipari PLC-vezérlőkhöz..