Schneider - Relé NYÁK-hoz RSB2A080JD Nyákba ültethető relé, 2 váltó éri IP20 GT74667 - RSB2A080JD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 8 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110252309
Sonepar cikkszám
GT74667
Gyártói cikkszám
RSB2A080JD
Gyártói típuskód
Zelio RSB2A080JD
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
8 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-12 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
12.5 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
29 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
15.7 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Védettség (RT) IEC 61810-7 szerint:
RT I