Schneider - Reléaljzat RPM 4CO-s teljesítményrelékhez GT65573 - RPZF4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 12
Szélesség - 50 mm
Magasság - 84 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65573
Gyártói cikkszám
RPZF4
Gyártói típuskód
Zelio RPZF4
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
12
Szélesség:
50 mm
Magasság:
84 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
76 mm
Reléaljzat RPM 4CO-s teljesítményrelékhez