Schneider - Reléfoglalat 1 váltóér. reléhez sínre csav bek GT72385 - RPZF1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 3
Szélesség - 21 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119402286
Sonepar cikkszám
GT72385
Gyártói cikkszám
RPZF1
Gyártói típuskód
Zelio RPZF1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
3
Szélesség:
21 mm
Magasság:
80 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
31 mm
Reléfoglalat 1 váltóér. reléhez sínre csav bek