Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Reléfoglalat 2 é. NYÁK- reléhez szerlapra csav. be GT06263 - RSZE1S35M

MásolásMásolás
Schneider - Reléfoglalat 2 é. NYÁK- reléhez szerlapra csav. be GT06263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 15.5 mm

  • Magasság - 78.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110260120

Sonepar cikkszám

GT06263

Gyártói cikkszám

RSZE1S35M

Gyártói típuskód

Zelio RSZE1S35M

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

78.5 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

67 mm

Reléfoglalat 2 é. NYÁK- reléhez szerlapra csav. be