Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RILUX 8W 75lm 3h tartalékvilágítás IP40 SN028188 - OVA37072E

MásolásMásolás
Schneider - RILUX 8W 75lm 3h tartalékvilágítás IP40 SN028188

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP40

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

  • Piktogrammal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014838

Sonepar cikkszám

SN028188

Gyártói cikkszám

OVA37072E

Gyártói típuskód

OVA37072E

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP40

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

90 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK06

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

220-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

46 mm

Szélesség:

331 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényáram standby-üzemben:

75 lm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

G5

Magasság / mélység:

100 mm

Fényelosztó:

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges áram:

46-46 mA

System M, Időkapcsoló óra fedlappal, zsaluhoz, érzékelőcsatlakozással, aktív fh. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Elegance, M-Smart, System M, M-Plan, M-Plan glass, M-Star, M-Arc - termék vagy komponens típusa: redőny szabályozó egység - termék felhasználási területe: fényességérzékelő - készülékbemutatás: középső takarólemez. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával használható a világítás vezérléséhez, aljzatként-csatlakozóként, VDI-hez, fényszabályozós és pir világításvezérléshez, a zsaluk és az árnyékolók vezérléséhez, a hőmérséklet szabályozásához és a szállodai és kórházi alkalmazások megoldásaként A Merten System M tartalmazza a kiváló és egyedi KNX megoldást a felsőkategóriás nyomógombokkal, a kijelzős termosztátokkal és a mozgás- és jelenlétérzékelőkkel A felújításokhoz és átalakításokhoz a Merten System M a legújabb rádiófrekvenciás technológiát nyújtja esztétikus megjelenéssel.. Alkalmazások: A Merten System M megoldásai használhatók minden lakóépületben és minden más épületben, pl. Iskolákban, irodákban és szállodákban....