Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RM35 folyadékszint-vezérlő relé, diszkrét érzékelővel, 2CO, SN028195 - RM35LV14MW

MásolásMásolás
Schneider - RM35 folyadékszint-vezérlő relé, diszkrét érzékelővel, 2CO, SN028195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Fizikai mérési elv - úszó

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 0.5 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119405249

Sonepar cikkszám

SN028195

Gyártói cikkszám

RM35LV14MW

Gyártói típuskód

Zelio RM35LV14MW

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Fizikai mérési elv:

úszó

Elektróda bemenetek száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

5 s

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.1 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kaszkádosítható:

Nem

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

RM35 folyadékszint-vezérlő relé, diszkrét érzékelővel, 2CO,