Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Rögzítőcsavar talplemez rögzítéséhez 10 db GT27303 - MTN399898

MásolásMásolás
Schneider - Rögzítőcsavar talplemez rögzítéséhez 10 db GT27303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hengerfej

  • Csavarfej - egyéb

  • Hosszúság - 15 mm

  • Menetátmérő - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27303

Gyártói cikkszám

MTN399898

Gyártói típuskód

Merten MTN399898

Anyag:

acél

Fejforma:

hengerfej

Csavarfej:

egyéb

Hosszúság:

15 mm

Menetátmérő:

2 mm

Felület:

galv./elektrolitikusan cinkezett és hostaflonnal rétegezett

Anyag minősége:

egyéb

Edzett:

Nem

Rögzítéstechnika ; Prodax ; Rögzítőcsavar talplemez rögzítéséhez 10 db