Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 24VDC, tesztgombbal IP40 SX013664 - RPM31BD

MásolásMásolás
Schneider - RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 24VDC, tesztgombbal IP40 SX013664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119401975

Sonepar cikkszám

SX013664

Gyártói cikkszám

RPM31BD

Gyártói típuskód

RPM31BD

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

3

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges áram:

15 A

Védettség:

IP40

Szélesség:

31 mm

Magasság:

27 mm

Mélység:

53 mm

Relék - RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 24VDC, tesztgombbal