Schneider - RUM univerzális relé varisztor modul, 24VAC/DC SX013752 - RUW242B7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119403344
Sonepar cikkszám
SX013752
Gyártói cikkszám
RUW242B7
Gyártói típuskód
Zelio RUW242B7
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
RUM univerzális relé varisztor modul, 24VAC/DC