Schneider - RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 12VDC, tesztgomb, LED IP40 SX013760 - RXG12JD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480688720
Sonepar cikkszám
SX013760
Gyártói cikkszám
RXG12JD
Gyártói típuskód
Zelio RXG12JD
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-12 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
13 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
34.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
28.8 mm
Védettség:
IP40
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb