Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 230VAC, tesztgomb, LED IP40 SX013761 - RXG12P7

MásolásMásolás
Schneider - RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 230VAC, tesztgomb, LED IP40 SX013761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480688706

Sonepar cikkszám

SX013761

Gyártói cikkszám

RXG12P7

Gyártói típuskód

Zelio RXG12P7

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Szélesség:

13 mm

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

34.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

28.8 mm

Védettség:

IP40

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 230VAC, tesztgomb, LED IP40