Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - sapkás nyomógomb fej zöld SX015440 - XACB9223

MásolásMásolás
Schneider - sapkás nyomógomb fej zöld SX015440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - zöld

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110644746

Sonepar cikkszám

SX015440

Gyártói cikkszám

XACB9223

Gyártói típuskód

XACB9223

Gomb színe:

zöld

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65/IP67

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - sapkás nyomógomb fej zöld