Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Saru készlet 240 mm2 3P kábelhez SX000472 - 33013

MásolásMásolás
Schneider - Saru készlet 240 mm2 3P kábelhez SX000472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Rögzítő lyukak száma - 0

  • Karakterisztika - 0

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430330134

Sonepar cikkszám

SX000472

Gyártói cikkszám

33013

Gyártói típuskód

33013

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Rögzítő lyukak száma:

0

Karakterisztika:

0

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Saru készlet 240 mm2 3P kábelhez