Schneider - Schneider Charge töltésszabályzó 3P 16A-50A SN174759
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Bemeneti feszültség - 220-220 V
Frekvencia - 50/60 Hz
Szélesség - 89 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174759
Gyártói cikkszám
EVA2HPC3
Gyártói típuskód
EVA2HPC3
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Bemeneti feszültség:
220-220 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Szélesség:
89 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
75 mm
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Schneider Charge töltésszabályzó 3P 16A-50A