Schneider - Schneider Electric Easy UPS BVS 500VA, AVR, IEC kimenet, 230V SX046548 - BVS500I
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 300 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 500 VA
USV-technológia - vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél - 0.0001 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046548
Gyártói cikkszám
BVS500I
Gyártói típuskód
APC BVS500I
Kimeneti hatásos teljesítmény:
300 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
500 VA
USV-technológia:
vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél:
0.0001 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
USB illesztőhely:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
2
Kimeneti feszültség:
230-230 V
Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):
0
Hálózatirányításra képes:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
160.5 mm
Mélység:
305 mm
Magasság:
92.5 mm
Primer fázisok száma:
2
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Súly:
3.9 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Primer frekvencia:
45-65 Hz
Teljes hatékonyság:
90 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
95 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
9.5 W