Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS 3000VA 230V on-line, Rack változat, rack sinnel SX046577 - SRVS3KRIRK

MásolásMásolás
Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS 3000VA 230V on-line, Rack változat, rack sinnel SX046577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 2400 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046577

Gyártói cikkszám

SRVS3KRIRK

Gyártói típuskód

APC SRVS3KRIRK

Kimeneti hatásos teljesítmény:

2400 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

3000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Áthidaló idő teljes tehernél:

4 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Bemeneti feszültség:

110-285 V

Építési forma:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

432 mm

Mélység:

632 mm

Magasság:

86 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

27.6 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Teljes hatékonyság:

90 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

2400 W

Schneider Electric Easy UPS SRVS 3000VA 230V on-line, Rack változat, rack sinnel