Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS 6000VA 230V on-line, Rack változat, rack sinnel SX046581 - SRVS6KRIRK

MásolásMásolás
Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS 6000VA 230V on-line, Rack változat, rack sinnel SX046581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 6000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046581

Gyártói cikkszám

SRVS6KRIRK

Gyártói típuskód

APC SRVS6KRIRK

Kimeneti hatásos teljesítmény:

6000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

6000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Áthidaló idő teljes tehernél:

4 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Bemeneti feszültség:

100-300 V

Építési forma:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

438 mm

Mélység:

710 mm

Magasság:

173 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

61 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

1 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

6000 W

Schneider Electric Easy UPS SRVS 6000VA 230V on-line, Rack változat, rack sinnel